text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex X-Cut Kompakt-Seitenschneider 2,2mm 23 x 55mm Backe 160mm


KNIPEX X-Cut® schneidet sowohl feinste Litzen als auch mehradrige Kabel und Pianodrähte. Leistungsstark, leicht und universell einsetzbar. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Box-Joint-Konstruktion: höchste Stabilität bei geringem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse

Artikelnummer 0M001397
Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke KNIPEX

Beschreibung

KNIPEX X-Cut® schneidet sowohl feinste Litzen als auch mehradrige Kabel und Pianodrähte. Leistungsstark, leicht und universell einsetzbar. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Box-Joint-Konstruktion: höchste Stabilität bei geringem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für hohe Beanspruchung. Große Öffnungsweite für dickere Kabel. Schneidet präzise, auch durch feine Kupferdrähte. Kompakte, gewichtsarme Bauweise. Universell einsetzbar, in der Montage, Wartung und Produktion. 40% weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge. Zange mit Anbindungspunkt für die Montage eines Absturzsicherungssystems. - Schneidkapazitäten weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm- Schneidkapazitäten mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.7mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Schneidwerte Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm- Fallschutzsystem: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 0M001397
EAN 4003773080077
UBB 500641757769
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 73 05 160 T
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.