text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Werkzeugtasche 00 21 11


Werkzeugtasche Compact Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 12 Markenwerkzeuge, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Mit insgesamt 15 Einsteckmöglichkeiten. Kompakter Werkzeugkoffer für den Servicetechniker. Geeignet als Einsatz für: Basic 00 21 05 LE, BIG Basic Move 00 21 06 LE, BIG Twin Move 00 21 41 LE, BIG Twin 00 21 42 LE, BIG Twin Move

Artikelnummer 0M572007
Farbe Schwarz
Breite 296
Ausführung Werkzeugtasche
Höhe 290
Tiefe 61
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Breite 296
Ausführung Werkzeugtasche
Höhe 290
Tiefe 61
Güteklasse Polyester (PET)
Werkstoff Stoff
Bügel für Vorhängeschloss Nein
Aufrollbar Nein
Mit Schultergurt Ja
Signal-rot Nein
Mit Schloss Nein
Herausnehmbares Fach Nein
Gesamtzahl der Fächer 14
Mit Schaumstoff Nein
Mit Trennwand Nein
Mit Teleskopstiel Nein
Marke Knipex
Type Tool Bag

Beschreibung

Werkzeugtasche Compact Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 12 Markenwerkzeuge, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Mit insgesamt 15 Einsteckmöglichkeiten. Kompakter Werkzeugkoffer für den Servicetechniker. Geeignet als Einsatz für: Basic 00 21 05 LE, BIG Basic Move 00 21 06 LE, BIG Twin Move 00 21 41 LE, BIG Twin 00 21 42 LE, BIG Twin Move RED 98 99 15 LE und andere gängige Werkzeugkoffer. Mit 8 Werkzeugtaschen und 7 Werkzeuggurten. Durchschiebbarer Rückengurt zur Befestigung an einem Trolley. Aus robustem Polyestergewebe, mit Reißverschluss. Abmessungen außen (B x H x T): 410 x 60 x 290 mm. - Abmessung außen (innen) Breite mm: 410mm- Abmessung außen (innen) Höhe mm: 60mm- Abmessung außen (innen) Tiefe mm: 290mmInhalt: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit seitlichem Zugang (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (schlank) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (schlank) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Zange für Elektroinstallation (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abisolierzange für Rechtshänder (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE (125 mm),

Artikelnummern

Artikelnummer 0M572007
EAN 4003773084532
UBB 500711483940
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 00 21 11
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.