text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Werkstatteinrichtung 00 19 55 S4 LE


Werkzeugrolle für Zangen und Schraubenschlüssel Werkzeugrolle aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit Klettverschluss. Abmessungen, offen (L x H): 440 x 330 mm. - Abmessung außen (innen) Höhe mm: 330mm- Abmessung außen (innen) Tiefe mm: 440mm

Artikelnummer 1U259399
Farbe Schwarz
Breite 140
Ausführung Werkzeugtasche
Höhe 440
Tiefe 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Breite 140
Ausführung Werkzeugtasche
Höhe 440
Tiefe 40
Güteklasse Polyester (PET)
Werkstoff Stoff
Bügel für Vorhängeschloss Nein
Aufrollbar Nein
Mit Schultergurt Nein
Signal-rot Nein
Mit Schloss Nein
Herausnehmbares Fach Nein
Mit Schaumstoff Nein
Mit Trennwand Nein
Mit Teleskopstiel Nein
Marke Knipex
Type Roll Up Case

Beschreibung

Werkzeugrolle für Zangen und Schraubenschlüssel Werkzeugrolle aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit Klettverschluss. Abmessungen, offen (L x H): 440 x 330 mm. - Abmessung außen (innen) Höhe mm: 330mm- Abmessung außen (innen) Tiefe mm: 440mm

Artikelnummern

Artikelnummer 1U259399
EAN 4003773077824
UBB 500711481969
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 00 19 55 S4 LE
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.