Wasserpumpenzange
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Zangen & Pinzetten
Wasserpumpenzange
1S266149
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
Knipex Water Pump Pliers 50mm 2-Component Handle Gray Atramentized 250mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1S266149
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
250
Max. Wangenöffnung (mm)
46
Griffige Ausführung
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
250
Max. Wangenöffnung (mm)
46
Griffige Ausführung
Andere
Abdeckung des Griffs
Andere
Marke
Knipex
Type
Water Pump Pliers
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
KNIPEX Cobra® QuickSet Vollständig öffnen, drücken, greifen!. zusätzliche Schnellverstellung am Werkstück durch Schieben des Zangengriffs. Kombiniert die bewährte, zuverlässige Verriegelung des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Bereichen erleichtert. Die Einstellung direkt am Werkstück ist durch einfaches Verschieben des Zangengriffs möglich. Sichere Arretierung des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Die Greifweite der Zange ist dann fixiert und kann nur durch Drücken des Knopfes verstellt werden. Um die Schiebefunktion wieder zu aktivieren, muss der Scharnierbolzen durch Drücken des Druckknopfes gelöst und die Zange wieder komplett geöffnet werden. Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen auf dem Werkstück und geringer Kraftaufwand. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Konstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. - Verstellmöglichkeiten: 25- Kapazität für Rohre, Zoll (Durchmesser): Ø 2 in- Fassungsvermögen für Muttern: 46mm- Fassungsvermögen für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm
Artikelnummern
Artikelnummer
1S266149
EAN
4003773077794
UBB
500667046493
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
87 22 250