Nedtrain Oud
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Zangen & Pinzetten
Abisolierzange & Abmantelungswerkzeuge
Abisolierzange
5W904450
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
Knipex VDE-Kabelschneider 45mm Mehrkomponenten-Griff 315mm Länge
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5W904450
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm)
45
Isoliert
Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²)
380
Geeignet für Stahldrahtgeflecht
Ja
Gesamtlänge (mm)
315
Aufbau/Bedienung
Mechaniker zwei Hände
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm)
45
Isoliert
Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²)
380
Geeignet für Stahldrahtgeflecht
Ja
Gesamtlänge (mm)
315
Aufbau/Bedienung
Mechaniker zwei Hände
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Mit Abisolierfunktion
Ja
VDE-geprüft
Ja
Marke
Knipex
Warennummer
82033000
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5W904450
EAN
4003773078579
UBB
500513343524
UNSPSC
27111510
Hersteller Artikel Nr
95 36 315 A