text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Universalzange Länge 250 mm tauchisoliert verchromt VDE


Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2

Artikelnummer K1003.700.250
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Überstehender Schnitt Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 25 - 25
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 585
Type VDE Universal Combination Pliers

Beschreibung

Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 15,0mm- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: 25,0mm²- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1003.700.250
EAN 4003773015345
UBB 419102152545
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 03 07 250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.