text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Universalzange Länge 200 mm tauchisoliert verchromt VDE


Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2

Artikelnummer K1003.700.200
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Ja
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Bandbereich Durchmesser (mm) 2.5 - 2.5
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 16 - 16
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 345
Type VDE Universal Combination Pliers

Beschreibung

Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 16,0mm²- VDE-geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1003.700.200
EAN 4003773015321
UBB 203102202215
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 03 07 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.