text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Knipex Universalzange Länge 160 mm tauchisoliert verchromt VDE


Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2

Artikelnummer K1003.700.160
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Bandbereich Durchmesser (mm) 2 - 2
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 16 - 16
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 10,0mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 16,0mm²- VDE-geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1003.700.160
EAN 4003773015307
UBB 419102152214
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 03 07 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.