text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Universal Stripping Tool for Pipe Cutter 13-32mm 100mm Length


KNIPEX TwistCut® Für das sichere und schnelle Schneiden vieler Kunststoff-Wellrohre mit dem universellen Leistungsbereich von Ø 13 bis 32 mm. für Kunststoff-Wellrohre mit Firstbreiten bis 2,7 mm. Keine Beschädigung der innenliegenden Kabel oder Rohre. Trennen auch von weicheren, flexiblen Kunststoffwellrohren: Beim Schneiden wenig Druck auf den TwistCut® ausüben, damit das Wellrohr nicht deformiert wird. Einfaches Einführen, zuverlässiges und leichtes Schneiden ohne Abfall. Präziser Schnitt ohne Beschädigung dank der einzigartigen Anordnung der Messer mit Seitenführung. Gute Zugänglichkeit durch schlankes Design. Mit Abisoliermessern für Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm². Zum Patent angemeldete Positionsrillen an den 1,5 und 2,5 mm² Abisoliermessern zum schnellen Einführen von Kabeln. Interne Längenskala für gleichmäßiges Abisolieren von Kabeln, sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder lesbar. - Schneidkapazität (Durchmesser): Ø 13 - 32mm- Abisolierkapazität Leiter und Litzen: 0,2 - 4mm²

Artikelnummer 2Y371652
Bandbereich Durchmesser (mm) 13 - 32
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.2 - 4
Marke Knipex
Warennummer 82119200
Model Twistcut
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Bandbereich Durchmesser (mm) 13 - 32
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.2 - 4
Marke Knipex
Warennummer 82119200
Model Twistcut
Type Universal Stripping Tool

Beschreibung

KNIPEX TwistCut® Für das sichere und schnelle Schneiden vieler Kunststoff-Wellrohre mit dem universellen Leistungsbereich von Ø 13 bis 32 mm. für Kunststoff-Wellrohre mit Firstbreiten bis 2,7 mm. Keine Beschädigung der innenliegenden Kabel oder Rohre. Trennen auch von weicheren, flexiblen Kunststoffwellrohren: Beim Schneiden wenig Druck auf den TwistCut® ausüben, damit das Wellrohr nicht deformiert wird. Einfaches Einführen, zuverlässiges und leichtes Schneiden ohne Abfall. Präziser Schnitt ohne Beschädigung dank der einzigartigen Anordnung der Messer mit Seitenführung. Gute Zugänglichkeit durch schlankes Design. Mit Abisoliermessern für Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm². Zum Patent angemeldete Positionsrillen an den 1,5 und 2,5 mm² Abisoliermessern zum schnellen Einführen von Kabeln. Interne Längenskala für gleichmäßiges Abisolieren von Kabeln, sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder lesbar. - Schneidkapazität (Durchmesser): Ø 13 - 32mm- Abisolierkapazität Leiter und Litzen: 0,2 - 4mm²

Artikelnummern

Artikelnummer 2Y371652
EAN 4003773082293
UBB 500700619785
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 90 22 02 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.