text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Universal-Pinzette 155 mm


Universalpinzetten Universalpinzetten sind für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsaufgaben geeignet. Vielfältige Ausführungen: gerade, gewinkelt, Greifflächen und Griffe glatt oder geriffelt, mit Nadelspitzen, schmalen oder stumpfen Spitzen sowie unterschiedliche Längen. Für die Elektronikindustrie, Uhrmacher und Juweliere. - Oberfläche: schwarz lackiert- Ausführung: abgewinkelt 25°- Spitzenbreite (A): 0,8mm- Spitzenbreite (B): 0,8mm- Ausführung der Pinzettenspitze: spitz- Säurebeständigkeit: Gut- ESD-geprüft: nein- VDE-geprüft: nein- Branchen: Industrie- Magnetisch: magnetisch (100%)- Verhalten: Leitfähig

Artikelnummer K1137.923.437
Länge (mm) 155
Federbelastete Pinzette/Greifzange Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 155
Federbelastete Pinzette/Greifzange Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 25
Warennummer 8203200000
Type Universal Precision Tweezer

Beschreibung

Universalpinzetten Universalpinzetten sind für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsaufgaben geeignet. Vielfältige Ausführungen: gerade, gewinkelt, Greifflächen und Griffe glatt oder geriffelt, mit Nadelspitzen, schmalen oder stumpfen Spitzen sowie unterschiedliche Längen. Für die Elektronikindustrie, Uhrmacher und Juweliere. - Oberfläche: schwarz lackiert- Ausführung: abgewinkelt 25°- Spitzenbreite (A): 0,8mm- Spitzenbreite (B): 0,8mm- Ausführung der Pinzettenspitze: spitz- Säurebeständigkeit: Gut- ESD-geprüft: nein- VDE-geprüft: nein- Branchen: Industrie- Magnetisch: magnetisch (100%)- Verhalten: Leitfähig

Artikelnummern

Artikelnummer K1137.923.437
EAN 4003773054849
UBB 500505989573
UNSPSC 27112105
Hersteller Artikel Nr 92 34 37
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.