text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Zwillingsdrahthülse 2 x 0.75mm² Polypropylen Grau 8mm Hülse

Auf Bestellung

Doppeldraht-Aderendhülsen Einführtrichter aus Polypropylen. Hitzebeständig bis zu 105 °C. Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-zertifiziert. Nennweite: 2x 0,75 mm². Inhalt: 200 Stück. Farbe: grau. AWG218FarbeGrauL115mmL28mmd11,7mmd22,8mmd35mmS10,15mmS20,25mmStückzahl200IsolierungPPMWerkstoffKupferOberflächeVerzin

Artikelnummer 2P502407
Farbe Grau
Länge der Hülse (mm) 8
Isoliert Ja
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Länge der Hülse (mm) 8
Isoliert Ja
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Bauform Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt (mm²) 0.75
Für kurzschlussfeste Kabel Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Werkstoff Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne Nein
Material Isolierung Polypropylen (PP)
AWG-Größe 18
Marke Knipex

Beschreibung

Doppeldraht-Aderendhülsen Einführtrichter aus Polypropylen. Hitzebeständig bis zu 105 °C. Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-zertifiziert. Nennweite: 2x 0,75 mm². Inhalt: 200 Stück. Farbe: grau. AWG218FarbeGrauL115mmL28mmd11,7mmd22,8mmd35mmS10,15mmS20,25mmStückzahl200IsolierungPPMWerkstoffKupferOberflächeVerzinnt

Artikelnummern

Artikelnummer 2P502407
EAN 4003773076629
UBB 500641805949
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 97 99 371
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.