Koffer, Kisten und Taschen
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
4D645221
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
Knipex Tool Case 147-Compartment Plastic Black 263 x 428 x 428mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4D645221
Farbe
Schwarz
Breite
263
Ausführung
Fall
Höhe
428
Tiefe
428
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Schwarz
Breite
263
Ausführung
Fall
Höhe
428
Tiefe
428
Güteklasse
Andere
Werkstoff
Plastic
Bügel für Vorhängeschloss
Ja
Aufrollbar
Ja
Mit Schultergurt
Nein
Signal-rot
Nein
Mit Schloss
Ja
Herausnehmbares Fach
Nein
Gesamtzahl der Fächer
147
Mit Schaumstoff
Nein
Mit Trennwand
Ja
Mit Teleskopstiel
Ja
Type
Tool Case
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Werkzeugkoffer Robust45 Move Mit insgesamt 147 Einsteckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 35 kg. Volumen: 45 Liter. Für härteste Bedingungen: Staubdicht, wasserdicht und temperaturbeständig. Fit-to-fly-Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staubdicht und wasserdicht. Luftdruckausgleichsventil. Temperaturbeständig von - 30°C bis +80° C. Vorhängeschloss-Ösen. Dokumentenfach, Werkzeugtafeln aus schmutzabweisender PP-Hohlkammerplatte mit Werkzeugtaschen und Werkzeuggurten. Abschließbare Bodenwanne durch Aluminium-Trennsystem individuell unterteilbar. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. - Außenmaß (Innenmaß) Breite mm: 609mm 540mm- Außenmaß (Innenmaß) Höhe mm: 263mm 229mm- Außenmaß (Innenmaß) Tiefe mm: 428mm 364mm
Artikelnummern
Artikelnummer
4D645221
EAN
4003773082590
UBB
500682560445
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
00 21 37 LE