text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Spitzzange Seitenschneider im Karton 16,5 mm Backentiefe gerade Spitze 125 mm

Artikelnummer 3A554627
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 160
Werkstoff Stahl
Mit Schrägschnittzange Ja
Greiffläche Gezahnt

Spezifikationen

Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 160
Werkstoff Stahl
Mit Schrägschnittzange Ja
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Seitenschneider halbrund, lange, spitz zulaufende Backen. Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Gerändelte Griffflächen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. Selbstbedienungskarte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2.5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.0mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Backenlänge (L3): 50.0mm- Kopfbreite (W3): 16,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 3A554627
EAN 4003773010845
UBB 500641751986
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 25 01 160 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.