text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Spitzzange im Karton 16,5 mm Backentiefe gerade Spitze verchromt 160 mm

Spezifikationen

Länge 160
Werkstoff Stahl
Geschmiedet Ja

Beschreibung

Langnasen-Zange, strapazierfähig und verschleißfest. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, trapezförmige Backen. Selbstbedienungskarte/Blister. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5 mm- Spitzenbreite (W4): 3,0 mm- Dicke der Spitzen (T2): 5.0mm- Backenlänge (L3): 46,5 mm- Kopfbreite (W3): 16,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z205121
EAN 4003773010982
UBB 500641776165
UNSPSC 27112134
Hersteller Artikel Nr 30 11 160 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.