text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Sicherungsringzange mit gebogenen Außenringen 4623A31 4623 A31 200mm


Sicherungsringzange Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. DIN 5254 B, 90° abgewinkelte Backen. - Größe des Schafts: Ø 40 - 100mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3 mm

Artikelnummer K1046.320.031
Isoliert Ja
Länge (mm) 200
Spannbereich (mm) 3 - 140
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 200
Spannbereich (mm) 3 - 140
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 200
Type External Circlip Pliers

Beschreibung

Sicherungsringzange Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. DIN 5254 B, 90° abgewinkelte Backen. - Größe des Schafts: Ø 40 - 100mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1046.320.031
EAN 4003773043041
UBB 419100363532
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 46 23 A31
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.