text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Sicherungsringzange gebogene Außenringe 4623A01 4623 A01 125mm


Sicherungsringzange Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. DIN 5254 B, 90° abgewinkelte Backen. - Größe des Schafts: Ø 3 - 10mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9 mm

Artikelnummer K1046.320.001
Isoliert Ja
Länge (mm) 125
Spannbereich (mm) 3 - 140
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 125
Spannbereich (mm) 3 - 140
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 80
Type Circlip Pliers

Beschreibung

Sicherungsringzange Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. DIN 5254 B, 90° abgewinkelte Backen. - Größe des Schafts: Ø 3 - 10mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1046.320.001
EAN 4003773017509
UBB 419100373283
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 46 23 A01
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.