text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Sicherungsringzange gebogene Außenringe 4613A1 4613 A 1 140mm


Sicherungsringzange Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. DIN 5254 A, gerade Backen. - Größe des Schafts: Ø 10 - 25mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3 mm

Artikelnummer K1046.310.001
Isoliert Ja
Länge (mm) 140
Spannbereich (mm) 3 - 140
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 140
Spannbereich (mm) 3 - 140
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 80
Type External Circlip Pliers

Beschreibung

Sicherungsringzange Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. DIN 5254 A, gerade Backen. - Größe des Schafts: Ø 10 - 25mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1046.310.001
EAN 4003773042990
UBB 419100362393
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 46 13 A1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.