text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Seitenschneider 7006-140mm SB

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 140
Isolationsschutz 1000 V Ja
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Ja

Beschreibung

Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in engen Räumen. Der unentbehrliche Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Fase. Selbstbedienungskarte/Blister. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- Schneidekapazität harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm- VDE-geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1070.600.141
EAN 4003773030027
UBB 500500418263
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 70 06 140 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.