text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Seitenschneider 7005-160mm SB

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in beengten Bereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit verlängerter Schneide. mit Fase. Selbstbedienungskarte/Blister. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Schneidekapazität harter Draht (Durchmesser): Ø 2.0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1070.500.161
EAN 4003773011767
UBB 500504102863
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 70 05 160 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.