text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Seitenschneider 7002-140mm SB

Artikelnummer
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in beengten Bereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Fase. Selbstbedienungskarte/Blister. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2.5mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1070.200.141
EAN 4003773011729
UBB 500500428403
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 70 02 140 SB

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.