text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Seitenschneider 4mm 23 x 56mm Backe 180mm


Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in beengten Bereichen. Der unverzichtbare Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich ind

Artikelnummer 6L932719
Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in beengten Bereichen. Der unverzichtbare Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Zange mit Anbindungspunkt zur Montage einer Absturzsicherung. Selbstbedienungskarte/Blister. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidekapazität mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- Fallschutzsystem: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 6L932719
EAN 4003773080466
UBB 500641756779
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 70 05 180 T BK
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.