text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Wasserpumpenzange Cobra® Länge 250 mm Spannweite 46 mm poliert


Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished he

Artikelnummer K1087.210.250
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 250
Max. Wangenöffnung (mm) 46
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 250
Max. Wangenöffnung (mm) 46
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished head

Artikelnummern

Artikelnummer K1087.210.250
EAN 4003773072775
UBB 500577934036
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 87 21 250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.