text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schlitz-Schraubendreher 1 x 5,5 mm 125 mm Klinge Mehrkomponentengriff 232 mm


Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben Reduzierter, extra schlanker Schaft im vorderen Bereich für versenkte Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter Zweikomponentengriff für ermüdungsarmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung. Die Griffgestaltung verhindert ein Abrollen. - Klingenlänge: 125mm- Länge der nicht isolierten Klinge: 15mm-

Artikelnummer 1E616677
Gesamtlänge (mm) 232
Länge der Klinge (mm) 125
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 232
Länge der Klinge (mm) 125
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben Reduzierter, extra schlanker Schaft im vorderen Bereich für versenkte Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter Zweikomponentengriff für ermüdungsarmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung. Die Griffgestaltung verhindert ein Abrollen. - Klingenlänge: 125mm- Länge der nicht isolierten Klinge: 15mm- Grifflänge: 107mm- Klingenbreite: 5,5mm- Klingenstärke: 1,0mm- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 1E616677
EAN 4003773079736
UBB 500641734172
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 98 20 55 SL
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.