text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cabinet Key for Cabinets/Shut-Off Systems Square/Triangle/PH Slotted 2-1/4 x 2-3/4 x 5/8"


Schaltschrankschlüssel Standardschlüssel für technische Anlagen in Gebäuden, z.B. Klima- und Lüftungsanlagen, Absperrventile, Hauptschalttafeln, etc. Für 4 verschiedene Schließsysteme. Mit Wendeschlüssel: 1,0 x 7 mm Schlitz und PH2 Kreuzschlitz. Mit Adapter für 1/4 Bits an Schlüssel angekettet. lange Ausführung, Gesamtlänge 72 mm. zusätzlicher Vierkant von 5 mm. - Kapazität Doppelbartschlüssel: 3 - 5mm- Kapazität Vierkant: 5.0 / 6.0 / 8.0mm- Kapazität Dreikant: 7,0 / 9,0mm- Bithalter 1/4 (Innensechskant): 1/4 in14- Bit: PH2 / geschlitzt 1x7

Article number K1308.001.785
Design Universal
Brand Knipex
Weight per piece (g) 76
Commodity code 8204110000
Type Cabinet Key
Packed per 1

Specifications

Design Universal
Brand Knipex
Weight per piece (g) 76
Commodity code 8204110000
Type Cabinet Key

Description

Schaltschrankschlüssel Standardschlüssel für technische Anlagen in Gebäuden, z.B. Klima- und Lüftungsanlagen, Absperrventile, Hauptschalttafeln, etc. Für 4 verschiedene Schließsysteme. Mit Wendeschlüssel: 1,0 x 7 mm Schlitz und PH2 Kreuzschlitz. Mit Adapter für 1/4 Bits an Schlüssel angekettet. lange Ausführung, Gesamtlänge 72 mm. zusätzlicher Vierkant von 5 mm. - Kapazität Doppelbartschlüssel: 3 - 5mm- Kapazität Vierkant: 5.0 / 6.0 / 8.0mm- Kapazität Dreikant: 7,0 / 9,0mm- Bithalter 1/4 (Innensechskant): 1/4 in14- Bit: PH2 / geschlitzt 1x7

Article numbers

Article number K1308.001.785
EAN 4003773041658
UBB 240122739420
UNSPSC 46171509
Manufacturer article nr  00 11 03
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.