text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 650 mm


Rohrzange 90° Schwedisches Muster. 90° abgewinkelte Backen. Backen mit versetzten Zähnen in entgegengesetzter Richtung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. I-Träger-Griffkonstruktion. Unverlierbare Einstellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifbacken mit speziell gehärteten Zähnen, Härte ca. 56 HRC. - Spannweite: 110 mm- Auf

Artikelnummer K1083.010.762
Länge (mm) 650
Spannbereich (mm) 110 - 110
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 4100
Type Pipe Wrench
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 650
Spannbereich (mm) 110 - 110
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 4100
Type Pipe Wrench

Beschreibung

Rohrzange 90° Schwedisches Muster. 90° abgewinkelte Backen. Backen mit versetzten Zähnen in entgegengesetzter Richtung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. I-Träger-Griffkonstruktion. Unverlierbare Einstellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifbacken mit speziell gehärteten Zähnen, Härte ca. 56 HRC. - Spannweite: 110 mm- Aufnahmefähigkeit für Rohre (Durchmesser): Ø 4 3/8in- Fassungsvermögen für Rohre (Durchmesser): Ø 110mm- Fassungsvermögen für Muttern: 105mm- Innendurchmesser, Zoll: Ø 3 in

Artikelnummern

Artikelnummer K1083.010.762
EAN 4003773022329
UBB 240102238245
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 83 10 030
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.