text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Robust45 Move Electronic Tool Set in Case 63-Piece

Artikelnummer 0D530296
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 5
Anzahl der Schlitzschraubendreher 6
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 9

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 5
Anzahl der Schlitzschraubendreher 6
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 9
Anzahl von Maulschlüsseln 1
Gesamtzahl der Werkzeuge 63
Anzahl der Messwerkzeuge 2
Anzahl der Zangen 9
Anzahl von Bit-Einsätzen 15
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Meißeln und Stempeln 1
Anzahl von Hämmern 1
Model Robust45 Move
Type Electronic Tool Set

Beschreibung

Werkzeugkoffer Robust45 Move Electric Umfangreiche Ausstattung mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Mit insgesamt 147 Einsteckmöglichkeiten. Max. Nutzlast: 35 kg. Volumen: 45 Liter. Für härteste Bedingungen: Staubdicht, wasserdicht und temperaturbeständig. Fit-to-fly-Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staubdicht und wasserdicht. Luftdruckausgleichsventil. Temperaturbeständig von - 30°C bis +80° C. Vorhängeschloss-Ösen. Dokumentenfach, Werkzeugtafeln aus schmutzabweisender PP-Hohlkammerplatte mit Werkzeugtaschen und Werkzeuggurten. Abschließbare Bodenwanne durch Aluminium-Trennsystem individuell unterteilbar. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Gasdruckdämpfer im Scharnier. Pneumatisch gedämpfter Deckel. Ausziehbarer Teleskopgriff für bequemen Transport. Große, leichtgängige Räder. Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm, Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm. - Abmessung Außen (Innen) Breite mm: 609mm 540mm- Abmessung Außen (Innen) Höhe mm: 263mm 229mm- Abmessung Außen (Innen) Tiefe mm: 428mm 364mmInhalt: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Schaltschrankschlüssel für alle gängigen Schränke und Absperrsysteme (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zange Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit seitlichem Zugang (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitzzange (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (schlank) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Zange für Elektroinstallation (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abisolierzange für Rechtshänder (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Seitenschneider mit hoher Hebelwirkung (200 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange (200 mm), 1 x 004018 Wera 8100 SA 8 Zyklop Metall-Ratschensatz 28-teilig (1/4), 1 x 003760 Wera Joker Maulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim, 1 x 0030312-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektriker-Meißel (250 x 10 mm), 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Electric Mini-Wasserwaage (68 mm), 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Automatisches Abisoliergerät (0,08 - 16 mm²),

Artikelnummern

Artikelnummer 0D530296
EAN 4003773082606
UBB 500682560288
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 00 21 37
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.