text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Präzisions-Sicherungsringzange für Innensicherungsringe in Bohrungen mit rutschfester Kunststoffbeschichtung grau atramentiert 165 mm (SB-Karte/Blister)


Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen.

Artikelnummer K1060.210.121
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 165
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 165
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen.

Artikelnummern

Artikelnummer K1060.210.121
EAN 4003773050223
UBB 500501360225
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 48 21 J21 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.