text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Präzisions-Sicherungsringzange für Innensicherungsringe in Bohrlöchern mit rutschfester Kunststoffbeschichtung grau atramentiert 225 mm (SB-Karte/Blister)

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 225
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. DIN 5256 C, gerade Backen. Selbstbedienungskarte/Blister. - Größe der Bohrung: Ø 40 - 100mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1059.110.103
EAN 4003773050209
UBB 500501359581
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 48 11 J3 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.