text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Präzisions-Sicherungsringzange für Innensicherungsringe in Bohrlöchern mit rutschfester Kunststoffbeschichtung grau atramentiert 180 mm (SB-Karte/Blister)

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Länge (mm) 180
Spannbereich (mm) 0.3 - 140
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 175
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Beschreibung

Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. DIN 5256 C, gerade Backen. Selbstbedienungskarte/Blister. - Größe der Bohrung: Ø 19 - 60mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1059.110.102
EAN 4003773050193
UBB 500501359417
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 48 11 J2 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.