text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Nicht-isolierte Kabelöse 12-10AWG Zinn 8mm Loch


Nicht isolierte lötfreie Klemmen Material: Kupfer, verzinkt. Inhalt: 100 Stück. nicht isoliert. Schrauben8mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10Stückzahl100MaterialKupferOberflächeVerzinntKontaktdurchmesserØ 8mm

Artikelnummer 6Y438864
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Keiner
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Keiner
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 8
AWG-Bereich 12 - 10
Nominaler Querschnitt (mm²) 4 - 6
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Nicht isolierte lötfreie Klemmen Material: Kupfer, verzinkt. Inhalt: 100 Stück. nicht isoliert. Schrauben8mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10Stückzahl100MaterialKupferOberflächeVerzinntKontaktdurchmesserØ 8mm

Artikelnummern

Artikelnummer 6Y438864
EAN 4003773076292
UBB 500641805378
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 97 99 219
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.