text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Knipex MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange 195 mm (SB-Karte/Blister)

Spezifikationen

Isoliert Ja
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 136
Länge 195
Abisolierbereich AWG 32 - 7
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.03 - 10
Abdeckung des Griffs Kunststoffgriffe
Selbsteinstellend Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex

Beschreibung

KNIPEX MultiStrip 10 Abisolieren ohne Nachjustierung von 0,03 bis 10,0 mm² (nur bei konstanten Temperaturen). versenkter Drahtschneider. Empfohlen für den industriellen Einsatz aufgrund der langfristigen Prozesssicherheit. Vollautomatische Einstellung auf feindrähtige Leiter mit Standardisolierung über den gesamten Leistungsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Universelle Klingengeometrie - robust und langlebig. Mit versenktem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter, mehrdrähtig bis 10 mm² und Einzeldraht bis 6 mm². Keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolierung zu beschädigen. Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht. Auswechselbarer Klingenblock und Längenanschlag. Griff mit Weichplastikzone für sicheren Halt. Selbstbedienungskarte/Blister. - Abisolierleistungen in Quadratmillimetern: 0,03 - 10,0mm²- AWG: 32 - 8

Artikelnummern

Artikelnummer K1012.042.196
EAN 4003773060147
UBB 500505729862
UNSPSC 27112151
Hersteller Artikel Nr 12 42 195 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.