Zange für die Elektroinstallation 6 Funktionen in einer Zange. Zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, zum Biegen, Entgraten, Schneiden von Kabeln, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Flächen im Spitzenbereich greifen Einzeladern, ohne diese zu beschädigen, gezahnte Greifflächen und Rohrgriff zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Frei geschnittene Außenkante an den Greifflächen für Arbeiten an Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter von 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit (induktiv gehärteten) Präzisionsschneidkanten für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Abmessungen für leichten Zugang. Verschraubtes Gelenk: präzise, spielfreie Betätigung der Zange. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 15 mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 50mm²- Abisolierleistung für Einzellitzen: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0