text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Michische Zange 3835200 3835-200mm


Mechanikerzange hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen. Greifflächen kreuzschraffiert. gekröpfte, halbrunde Backen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5mm- Spitzenbreite (W4): 3,0 mm- Spitzenstärke (T2): 2,5 mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 17,5 mm

Artikelnummer K1038.530.200
Isoliert Ja
Form Gerade
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Funkenarmes Modell Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Funkenarmes Modell Ja
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 190
Type Mechanics Pliers

Beschreibung

Mechanikerzange hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen. Greifflächen kreuzschraffiert. gekröpfte, halbrunde Backen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5mm- Spitzenbreite (W4): 3,0 mm- Spitzenstärke (T2): 2,5 mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 17,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1038.530.200
EAN 4003773017134
UBB 419100385246
UNSPSC 27112125
Hersteller Artikel Nr 38 35 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.