text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Messerklemmenbuchse 16-14AWG Nylon Blau 4,8mm


Flachsteckhülsen Material: Messing, verzinnt. Isolierung: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau. Kabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14FarbeBlauStückzahl100IsolierungNylonMaterialMessingOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VStabbreite4,8mm

Artikelnummer 6K415622
Ausführung Buchse
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Teilweise isoliert
Farbisolierung Blau
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Buchse
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Teilweise isoliert
Farbisolierung Blau
Abmessungen des Steckers Flach 4,8x0,8 mm
Werkstoff Messing
AWG-Bereich 16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²) 1.5 - 2.5
Material Isolierung Polyamide (PA)
Mit Abgriffspreizer Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Flachsteckhülsen Material: Messing, verzinnt. Isolierung: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau. Kabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14FarbeBlauStückzahl100IsolierungNylonMaterialMessingOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VStabbreite4,8mm

Artikelnummern

Artikelnummer 6K415622
EAN 4003773075905
UBB 500641801310
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 97 99 011
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.