text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Matrizensatz für Westernstecker RJ 10/11/12/45 50 x 32mm


Crimpeinsatz 4, 6, 8-polig. RJ9, RJ10, RJ11, RJ12, RJ45. Anwendung: Western-Stecker, 4, 6, 8-polig RJ 10 / 11 / 12 / 45. - Anwendung: ungeschirmte Westernstecker mit offenem Gehäuse- Kapazität in Quadratmillimetern: 4. 6. 8-polig RJ 10 / 11 / 12 / 45- Anzahl der Crimpprofile: 3

Artikelnummer 5D619000
Querschnitt (mm²) 10 - 45
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Querschnitt (mm²) 10 - 45
Marke Knipex

Beschreibung

Crimpeinsatz 4, 6, 8-polig. RJ9, RJ10, RJ11, RJ12, RJ45. Anwendung: Western-Stecker, 4, 6, 8-polig RJ 10 / 11 / 12 / 45. - Anwendung: ungeschirmte Westernstecker mit offenem Gehäuse- Kapazität in Quadratmillimetern: 4. 6. 8-polig RJ 10 / 11 / 12 / 45- Anzahl der Crimpprofile: 3

Artikelnummern

Artikelnummer 5D619000
EAN 4003773030942
UBB 500641789374
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 49 70
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.