text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Matrizensatz für MC4 Multi-Contact & MC4 EVO2 Solarkabelstecker 12AWG 32 x 8mm


Crimpeinsatz Universal-Crimpeinsatz mit 4 mm² Kabelquerschnitt. Funktion 1: Schneiden von 4 mm²-Photovoltaikkabeln. Funktion 2: Abisolieren von 4 mm²-Photovoltaikkabeln. Funktion 3: Crimpen von 4 mm² MC4-Kontakten. Nicht geeignet für die Kontaktserie MC4 EVO2. Crimpeinsatz, für Solarkabelstecker MC4 (Multi-Contact) Schneiden - Abisolieren - Crimpen. - A

Artikelnummer 6K786503
Querschnitt (mm²) 4 - 4
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Querschnitt (mm²) 4 - 4
Marke Knipex

Beschreibung

Crimpeinsatz Universal-Crimpeinsatz mit 4 mm² Kabelquerschnitt. Funktion 1: Schneiden von 4 mm²-Photovoltaikkabeln. Funktion 2: Abisolieren von 4 mm²-Photovoltaikkabeln. Funktion 3: Crimpen von 4 mm² MC4-Kontakten. Nicht geeignet für die Kontaktserie MC4 EVO2. Crimpeinsatz, für Solarkabelstecker MC4 (Multi-Contact) Schneiden - Abisolieren - Crimpen. - Anwendung: MC4- Kapazität in Quadratmillimetern: 4mm²- Anzahl der Crimpprofile: 1- AWG: 12

Artikelnummern

Artikelnummer 6K786503
EAN 4003773072096
UBB 500641788129
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 49 66 4
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.