text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Langschnabelzange 3013160 3013-160mm


Langnasen-Zange, strapazierfähig und verschleißfest. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, trapezförmige Backen. gerändelte Greifflächen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5 mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Spitzenstärke (T2): 5.0mm- Backenlänge (L3): 46,5 mm- Kopfbreite (W3): 16,5 mm

Article number K1030.310.160
Isoliert Ja
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Form der Kompression Trapezkompression
Werkstoff Stahl
Packed per 1

Specifications

Isoliert Ja
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Form der Kompression Trapezkompression
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Plastic coated
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 110
Warennummer 8203200000
Type Long Nose Pliers

Description

Langnasen-Zange, strapazierfähig und verschleißfest. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, trapezförmige Backen. gerändelte Greifflächen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5 mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Spitzenstärke (T2): 5.0mm- Backenlänge (L3): 46,5 mm- Kopfbreite (W3): 16,5 mm

Article numbers

Article number K1030.310.160
EAN 4003773043485
UBB 419100389040
UNSPSC 27112134
Manufacturer article nr  30 13 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.