text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Knipex Lange Schnabelzange 3035140 3035-140mm


Langnasen-Zange, strapazierfähig und verschleißfest. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, runde Backen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 8.0mm- Spitzenbreite (W4): 4.0mm- Spitzenstärke (T2): 2.0mm- Backenlänge (L3): 37.5mm- Kopfbreite (W3): 15.0mm

Cod Articol K1030.530.140
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Ambalat la 1

Specificații

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Plastic coated
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 90
Warennummer 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descriere

Langnasen-Zange, strapazierfähig und verschleißfest. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, runde Backen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 8.0mm- Spitzenbreite (W4): 4.0mm- Spitzenstärke (T2): 2.0mm- Backenlänge (L3): 37.5mm- Kopfbreite (W3): 15.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1030.530.140
EAN 4003773043102
UBB 419100150764
UNSPSC 27112134
Nr. articol producător 30 35 140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.