Kraftseitenschneider
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
Zangen & Pinzetten
Schneidezangen
Kraftseitenschneider
1H560399
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
Knipex Kraftseitenschneider 1000V
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1H560399
Isoliert
Ja
Form
Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
200
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Form
Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge
200
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Mit Abisolierfunktion
Nein
ESD-geprüft
Nein
Abdeckung des Griffs
Andere
VDE-geprüft
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
High Leverage Seitenschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzung. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Klavierdraht. Zange mit integrierter, isolierter Litzenbefestigung für eine Werkzeuglitze. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- Fallschutzsystem: ja - VDE-geprüft: ja
Artikelnummern
Artikelnummer
1H560399
EAN
4003773081494
UBB
500667044746
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
74 06 200 T
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen