text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kombizangen 0106160 0106-160MM


Kombinationszange für starke Beanspruchung durch verschleißfeste Greifbacken. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Besonders verschleißfeste Spannbacken, Här

Artikelnummer K1001.600.160
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Überstehender Schnitt Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 16 - 16
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 200
Type VDE Universal Pliers

Beschreibung

Kombinationszange für starke Beanspruchung durch verschleißfeste Greifbacken. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Besonders verschleißfeste Spannbacken, Härte der Spannbacken ca. 53 HRC. - Schneidleistungen Hartdraht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidleistung Klavierdraht (Durchmesser): Ø 1,5 mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 10,0mm- Schneidkapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: 16,0mm²- VDE-geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1001.600.160
EAN 4003773040729
UBB 419102010313
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 01 06 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.