text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kombinationszange mit Bändchen gerade Spitze Stahl Schwarz Atramentiert 145mm


Nadel-Kombizange Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.. handlicher Einsatz bei beengten Platzverhältnissen durch schlanke Kopfform und spitze Backen (Verdrehsicherung). einseitig gewölbte Greifflächen für sicheres Greifen von flachen Teilen. gefräste Rille im Greifbereich ermöglicht das Halten und Ziehen von Kleinteilen wie Nägeln, Sti

Artikelnummer 2L380888
Schutz der Oberfläche Öl gehärtet
Länge (mm) 145
Werkstoff Stahl
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Öl gehärtet
Länge (mm) 145
Werkstoff Stahl
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Nadel-Kombizange Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.. handlicher Einsatz bei beengten Platzverhältnissen durch schlanke Kopfform und spitze Backen (Verdrehsicherung). einseitig gewölbte Greifflächen für sicheres Greifen von flachen Teilen. gefräste Rille im Greifbereich ermöglicht das Halten und Ziehen von Kleinteilen wie Nägeln, Stiften und Schrauben. Die zuverlässige und vielseitige Kombizange für unterwegs. Leichtes Schneiden durch das hebelstarke Gelenk. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Lange Lebensdauer und stabile Spitzen. Zange mit Anbindungspunkt für die Montage eines Absturzsicherungssystems. - Schneidkapazitäten mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidekapazität harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 8.0mm- Schneidkapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 8.0mm- Schneidkapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: 16,0mm²- Fallschutzsystem: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 2L380888
EAN 4003773080640
UBB 500641738132
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 08 22 145 T
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.