text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Klinge für Blechnibbler 17 x 3mm


Ersatzmesser für 90 55 280 Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminiumblechen bis max. 1,2 mm Stärke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke. Materialien werden ohne Verformung geschnitten. Saubere Schnittkanten - kein Nachschneiden erforderlich. Mit Spanbrecher. Leichte Handhabung. Schnittbreite: 2,7 mm. Selbstbedienungskarte/Blister.

Artikelnummer K1105.590.280
Geeignet für Andere
Werkstoff Andere
Form der Klinge Andere
Max. Materialstärke (mm) 2
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Andere
Werkstoff Andere
Form der Klinge Andere
Max. Materialstärke (mm) 2
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 20

Beschreibung

Ersatzmesser für 90 55 280 Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminiumblechen bis max. 1,2 mm Stärke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke. Materialien werden ohne Verformung geschnitten. Saubere Schnittkanten - kein Nachschneiden erforderlich. Mit Spanbrecher. Leichte Handhabung. Schnittbreite: 2,7 mm. Selbstbedienungskarte/Blister.

Artikelnummern

Artikelnummer K1105.590.280
EAN 4003773027355
UBB 240184701870
UNSPSC 27111521
Hersteller Artikel Nr 90 59 280
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.