text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIP PLIERS 46 4611G2140MM


Sicherungsringzange Zur Montage von Greifringen auf Schäften von Ø 4 - 30 mm. Mit Öffnungsfeder. Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. Zur Montage von Sicherungsringen auf Schäften von Ø 5,0 - 13,0 mm. - Größe des Schaftes: Ø 5 - 13 mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm

Artikelnummer K1048.110.002
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 140
Spannbereich (mm) 5 - 13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 140
Spannbereich (mm) 5 - 13
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Sicherungsringzange Zur Montage von Greifringen auf Schäften von Ø 4 - 30 mm. Mit Öffnungsfeder. Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. Zur Montage von Sicherungsringen auf Schäften von Ø 5,0 - 13,0 mm. - Größe des Schaftes: Ø 5 - 13 mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1048.110.002
EAN 4003773031079
UBB 419100502717
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 46 11 G2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.