text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kabelschuh mit Öse 22-16AWG Nylon Rot 5mm Loch


Numéro d'article 4D286678
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Polyamide (PA)
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Red
Emballé par 1

Spécifications

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Polyamide (PA)
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Red
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 5
AWG-Bereich 20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²) 0.5 - 1
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Ja
Marke Knipex
Warennummer 85369010

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D286678
EAN 4003773076117
UBB 500641817589
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 172
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.