text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kabelschuh mit Öse 16-14AWG Nylon Blau 4mm Loch


Artikelnummer 8L670160
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Polyamide (PA)
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Blau
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Polyamide (PA)
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Blau
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 4
AWG-Bereich 16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²) 1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Ja
Marke Knipex
Warennummer 85369010

Artikelnummern

Artikelnummer 8L670160
EAN 4003773076124
UBB 500641817746
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 97 99 173
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.