text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kabelschuh 16-14AWG Nylon Blau 6mm Loch


Kabelsteckverbinder, Ösentyp Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau. Schrauben6mmKabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14FarbeBlauStückzahl100IsolationNylonMaterialKupferOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VKontaktdurchmesserØ 6mm

Artikelnummer 7L107325
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Polyamide (PA)
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Polyamide (PA)
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Blau
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 6
AWG-Bereich 16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²) 1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Kabelsteckverbinder, Ösentyp Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau. Schrauben6mmKabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14FarbeBlauStückzahl100IsolationNylonMaterialKupferOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VKontaktdurchmesserØ 6mm

Artikelnummern

Artikelnummer 7L107325
EAN 4003773076148
UBB 500641818165
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 97 99 175
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.