text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kabelschuh 12-10AWG Nylon Gelb 10mm Loch


Kabelsteckverbinder, Ösentyp Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb. Schrauben10mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10FarbeGelbStückzahl100IsolierungNylonMaterialKupferOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VKontaktdurchmesserØ 10mm

Artikelnummer 9G738795
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Polyamide (PA)
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Isolierung Polyamide (PA)
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Yellow
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 10
AWG-Bereich 12 - 10
Nominaler Querschnitt (mm²) 4 - 6
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Kabelsteckverbinder, Ösentyp Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb. Schrauben10mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10FarbeGelbStückzahl100IsolierungNylonMaterialKupferOberflächeVerzinntMax. Temperatur105°CMax. elektrische Belastung600 VKontaktdurchmesserØ 10mm

Artikelnummern

Artikelnummer 9G738795
EAN 4003773076193
UBB 500641819155
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 97 99 180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.