text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kabelschere 12mm 165mm Länge


Kabelschere sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschung und Verformung. leichtes Schneiden mit Einhandbedienung. verstellbares Schraubgelenk, selbsthaltende Schraube. Zum Schneiden von Einzelleitern aus Kupfer und Aluminium sowie von mehrdrähtigen Kabeln. Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Mit Schutzhaube. Multifunktionales Werkzeug zum Bearbeiten von NYM-Kabeln von 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² (Schneiden und Abisolieren). Universeller Abisolierbereich für beide Massivleiterquerschnitte. Sicheres Ausrichten des Kabels im Abisolierbereich durch V-förmige Klingengeometrie. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 35mm²- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 12mm- Abisolierleistung in Quadratmillimetern: 1,5mm² / 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Artikelnummer 1V865345
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 2.5
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 165
Aufbau/Bedienung Mechaniker einerseits
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Kabelquerschnitt (mm²) 2.5
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 165
Aufbau/Bedienung Mechaniker einerseits
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Mit Abisolierfunktion Ja
Marke Knipex
Warennummer 82033000

Beschreibung

Kabelschere sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschung und Verformung. leichtes Schneiden mit Einhandbedienung. verstellbares Schraubgelenk, selbsthaltende Schraube. Zum Schneiden von Einzelleitern aus Kupfer und Aluminium sowie von mehrdrähtigen Kabeln. Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Mit Schutzhaube. Multifunktionales Werkzeug zum Bearbeiten von NYM-Kabeln von 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² (Schneiden und Abisolieren). Universeller Abisolierbereich für beide Massivleiterquerschnitte. Sicheres Ausrichten des Kabels im Abisolierbereich durch V-förmige Klingengeometrie. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 35mm²- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 12mm- Abisolierleistung in Quadratmillimetern: 1,5mm² / 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Artikelnummern

Artikelnummer 1V865345
EAN 4003773078609
UBB 500513344027
UNSPSC 27111510
Hersteller Artikel Nr 95 41 165
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.