text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Isoliermatte Gummi 1000 x 10000 x 4mm

Auf Bestellung

Isoliermatte Für die Baustellenisolierung bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Beachten Sie das Verfallsdatum: siehe Etikett auf dem Produkt. - Dicke: 3.0mm- Abmessungen: 10.000 x 1.000mm

Artikelnummer 7K461456
Breite 10000
Dicke (mm) 3
Länge (mm) 10000
Mit Anti-Rutsch-Schicht Nein
Auf Rolle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 10000
Dicke (mm) 3
Länge (mm) 10000
Mit Anti-Rutsch-Schicht Nein
Auf Rolle Ja
Durchsichtig Nein
Für Nennspannung bis zu (V) 1000
Ausführung als Becken Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Isoliermatte Für die Baustellenisolierung bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Beachten Sie das Verfallsdatum: siehe Etikett auf dem Produkt. - Dicke: 3.0mm- Abmessungen: 10.000 x 1.000mm

Artikelnummern

Artikelnummer 7K461456
EAN 4003773077855
UBB 500641820120
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 98 67 25
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.