text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Isoliermatte Gummi 1000 x 10000 x 1mm


Abdecktuch Für zusätzlichen Schutz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Verfallsdatum beachten: siehe Etikett auf dem Produkt. - Dicke: 1,0 mm- Abmessungen: 10.000 x 1.000mm

Artikelnummer 8I707683
Breite 10000
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 10000
Mit Anti-Rutsch-Schicht Nein
Auf Rolle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 10000
Dicke (mm) 1
Länge (mm) 10000
Mit Anti-Rutsch-Schicht Nein
Auf Rolle Ja
Durchsichtig Nein
Für Nennspannung bis zu (V) 1000
Ausführung als Becken Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Abdecktuch Für zusätzlichen Schutz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen. Verfallsdatum beachten: siehe Etikett auf dem Produkt. - Dicke: 1,0 mm- Abmessungen: 10.000 x 1.000mm

Artikelnummern

Artikelnummer 8I707683
EAN 4003773077831
UBB 500641819726
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 98 67 15
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.